Nadel-Schrägkugellager INA NKIB5911-XL, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 38 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIB5911
INA:NKIB5911-XL
Rubix:1286578
Hersteller:0507829240000
EAN:4012802736205


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : NKIB 5911-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 555 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 29500 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 12100 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std