Nadel-Schrägkugellager INA NKIB5903-XL, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 20 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIB5903
INA:NKIB5903-XL
Rubix:1898954
Hersteller:0507828430000
EAN:4012802942286


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NKIB 5903-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 4900 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 3150 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std