Nadel-Schrägkugellager FAG 7602050-TVP, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7602050-TVP
Rubix:122260
Hersteller:0191192750000
EAN:4012801574143


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7602050-TVP (FAG) Axial-Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Axial-Schrägkugellager 7602, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeschränkte Toleranzen
Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 575 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 7602..-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 122000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 41000 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort