Nadel-Schrägkugellager FAG 234417-M-SP, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 54 mm

Axial-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:234417-M-SP
Rubix:509258
Hersteller:0190388870000
EAN:4012801193542
234417-M-SP (FAG) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 234417-M-SP (FAG) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 2344, doppeltwirkend, zerlegbar, reduzierte Toleranzen
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54x130x130 mm
Bruttogewicht2239 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Lagerspielcn
Serie2344..-m-sp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, axial - C0a179000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca57000 N
Dichtungoffen
Zolltarifcode84821090
842,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.003,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an