Referenzen
INA:KRVE80-PP-A
Rubix:18669
Hersteller:0057546150000
EAN:4012802428377

Produktdetails : KRVE 80-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Nadel-Kurvenrolle KRVE..-PP-A, vollnadelig, mit Axialführung, mit Exzenter
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1696 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 118000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std