Referenzen
INA:KR47-X-PP-A
Rubix:18578
Hersteller:0057517130000
EAN:4012802368567

Produktdetails : KR 47-X-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 382 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 66 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort