Referenzen
INA:KRE47-PP-A
Rubix:18610
Hersteller:0057510980000
EAN:4012802419771

Produktdetails : KRE 47-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 392 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 66 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Serie | kre..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std