NUKR 52 A (SKF) Kurvenrolle SKF

Kurvenrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUKR 52 A
Rubix:313679
Hersteller:94420
EAN:7316570981407
NUKR 52 A (SKF) Kurvenrolle SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 52 A (SKF) Kurvenrolle SKF


Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x52x52 mm
Bruttogewicht490 g
Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser52 mm
Serienukr
Werkstoffstahl
Dyn. Tragzahl29,7 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83022000
98,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std