Referenzen
INA:KRV19-PP-A
Rubix:18622
Hersteller:0057437610000
EAN:4012802420524


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KRV 19-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen