KR 19-X-SK-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR19-X-SK-PP-A
Rubix:133634
Hersteller:0021811500000
EAN:4012802427318
KR 19-X-SK-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Breite11 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 19-X-SK-PP-A (INA) Kurvenrolle INA


Nadel-Kurvenrolle KR..-SK-PP-A, mit Käfig, mit Axialführung, ohne Exzenter

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x8x8 mm
Bruttogewicht28,38 g
Innendurchmesser8 mm
Breite11 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser19 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3550 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
41,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen