NUKR 40-X-A (INA) Kurvenrolle INA

Rollen-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUKR40-X-A
Rubix:19232
Hersteller:0097830910000
EAN:4012802441222
NUKR 40-X-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Breite58 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 40-X-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x18x18 mm
Bruttogewicht251 g
Innendurchmesser18 mm
Breite58 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser40 mm
Serienukr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r24800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19100 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
72,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,39 € inkl. MwSt.