Referenzen
INA:NUKR62-A
Rubix:19239
Hersteller:0095962160000
EAN:4012802415452

Produktdetails : NUKR 62-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 785 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 80 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std