Referenzen
INA:KR19
Rubix:18544
Hersteller:0000310890000
EAN:4026677157980

Produktdetails : KR 19 (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KR, mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Serie | kr |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3550 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std