NUKRE 72-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Rollen-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUKRE72-A
Rubix:19258
Hersteller:0096689850000
EAN:4012802441208
NUKRE 72-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKRE 72-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA


Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x28x28 mm
Bruttogewicht1155 g
Innendurchmesser28 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser72 mm
Serienukre..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r65000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
152,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,98 € inkl. MwSt.