Referenzen
INA:KR19-SK-PP-A
Rubix:18546
Hersteller:0057440590000
EAN:4012802428261




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 19-SK-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Nadel-Kurvenrolle KR..-SK-PP-A, mit Käfig, mit Axialführung, ohne Exzenter
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28,31 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Serie | kr..-sk-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3550 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std