MS9-LFM-1-AUV-DA Feinstfilter

MS9-LFM Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS9-LFM-1-AUV-DA
Rubix:447549
Hersteller:553010
EAN:4052568195151
MS9-LFM-1-AUV-DA Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS9-LFM-1-AUV-DA Feinstfilter


Feinstfilter MS9-LFM-1-AUV-DA 0,01 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, mit Differenzdruckanzeige, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=9, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffaluminium-druckguss, pa, borsilikat-faser, aluminium-knetlegierung, pa, nbr
Zolltarifcode84213925
461,01 exkl. MwSt.
/ Stück
548,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage