Referenzen
SMC:AMF150C-F02
Rubix:2184873
Hersteller:AMF150C-F02
EAN:3618035578325

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Dokumente
Produktdetails : AMF150C-F02 Aktivkohlefilter
Geruchsbeseitigungsfilter
Nennfiltrationsgrad 0,01 µm
Desodoriert Ölgeruch
Nenndurchfluss von 200 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2.
Nennfiltrationsgrad 0,01 µm
Desodoriert Ölgeruch
Nenndurchfluss von 200 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2.
-Geruchsbeseitigungsfilter
-Nennfiltrationsgrad 0,01 µm
-Deodoriert Ölgeruch
-Durchfluss von 200 bis 12000 l/min (ANR)
-Anschlussgröße 1/8 bis 2.
Gehäusegröße (Anwendbare Kompressorleistung): 150C (2,2kw)
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 02 (1/4)
Zubehör: Keine
Gummimaterial: Standard
Luftdruck: Standard
IN-OUT-Richtung: Standard
Entfettungswäsche: Keine
-Nennfiltrationsgrad 0,01 µm
-Deodoriert Ölgeruch
-Durchfluss von 200 bis 12000 l/min (ANR)
-Anschlussgröße 1/8 bis 2.
Gehäusegröße (Anwendbare Kompressorleistung): 150C (2,2kw)
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 02 (1/4)
Zubehör: Keine
Gummimaterial: Standard
Luftdruck: Standard
IN-OUT-Richtung: Standard
Entfettungswäsche: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 71x83x63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 474 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | geruchsbeseitigungsfilter |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage