MS6-LF-3/8-CRV Filter

MS6-LF Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LF-3/8-CRV
Rubix:441622
Hersteller:529641
EAN:4052568164102
MS6-LF-3/8-CRV Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LF-3/8-CRV Filter


Filter MS6-LF-3/8-CRV 5 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht687 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Volumenstrom3000 l/min
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
86,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage