Referenzen
Festo:MS6-LF-1/2-CUV
Rubix:441594
Hersteller:529613
EAN:4052568164041

Produktdetails : MS6-LF-1/2-CUV Filter
Filter MS6-LF-1/2-CUV 5 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1011,7 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Volumenstrom | 3200 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage