MS12-LF-G-CUV Filter

MS12-LF Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS12-LF-G-CUV
Rubix:442233
Hersteller:537152
EAN:4052568172275
MS12-LF-G-CUV Filter

Technische Zusammenfassung

Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS12-LF-G-CUV Filter


Filter MS12-LF-G-CUV 5 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7256 g
Filterfeinheit5 µm
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
432,25 exkl. MwSt.
/ Stück
514,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen