LOCTITE SI 5980 BK 100ML TUBE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz Öl

Loctite Flanschdichtmittel SI 5980

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:5980
Rubix:1350050
Hersteller:2064235
EAN:5010266005874
LOCTITE SI 5980 BK 100ML SI 5980 BK Silikonflächendichtung EGFD 100ml

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen100 ml
Farbeschwarz
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SI 5980 BK 100ML TUBE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz Öl


LOCTITE® SI 5980 ist eine hochwertige Silikon-Dichtmasse, die durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit polymerisiert und eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Die schwarze, thixotrope Paste ermöglicht eine präzise und saubere Anwendung auch bei Dichtflächen mit größeren Spaltmaßen. Sie eignet sich besonders für mechanische Verbindungen, die häufigen Bewegungen und ölhaltigen Umgebungen ausgesetzt sind.

Eigenschaften:
Einkomponentige, schwarze Dichtmasse auf Alkoxy-Silikonbasis zur zuverlässigen Abdichtung von Flanschverbindungen und Dichtflächen. Die alkoholbasierte Silikonformulierung ist gesundheitsschonend und nicht als gefährlich eingestuft. Die Aushärtung erfolgt bei Raumtemperatur durch Vulkanisation bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit und führt zu einer dauerhaften, flexiblen Dichtung. Die thixotrope Konsistenz verhindert ein Verlaufen nach dem Auftragen und stabilisiert die Raupe vor der Montage. Eine sofortige Dichtwirkung bei Niederdruck ist direkt nach dem Zusammenbau gegeben.

Spezifikationen:
• Verpackung: Tube oder Druckkartusche
• Technologie: Silikon (Alkoxy)
• Chemische Basis: alkoholbasiertes Silikon
• Farbe: Schwarz
• Erscheinungsbild: homogene schwarze Paste
• System: einkomponentig
• Hautbildungszeit: 15 bis 45 Minuten
• Einsatztemperatur: -55 °C bis +200 °C
• Dichte bei 25 °C: 1,2 bis 1,4 g/cm³
• Feststoffgehalt: 99,75 %
• Shore-Härte A: 27
• Schrumpfung: 3,0 %
• Lineare Schrumpfung: 1,0 %
• Bruchdehnung: 290 %
• Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C

Normen:
• REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe
• CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 – nicht als gefährlich eingestuft, keine spezielle Kennzeichnung erforderlich
• ISO 4587 – Scherzugfestigkeit von Klebverbindungen
• ISO 868 – Bestimmung der Shore-A-Härte
• ISO 11359-2 – Thermischer Längenausdehnungskoeffizient
• ISO 1675 – Schrumpfverhalten von Dichtstoffen
• ISO 37 – Zugversuch an Elastomeren
• IEC 60093 – elektrische Oberflächen- und Volumenwiderstände
• ISO 527-3 – Zugprüfung von Kunststoffen

Stärken

• Präzise Applikation durch thixotrope Formulierung, minimiert Verlaufen und Materialmigration
• Schnelle Dichtwirkung bei Niederdruck direkt nach der Montage – ideal für Produktionskontrollen
• Hohe Beständigkeit in ölhaltigen Umgebungen, insbesondere gegenüber Motorölen
• Hervorragende Spaltüberbrückung bei großen Dichtspalten
• Gesundheits- und sicherheitsoptimierte, nicht toxische Formulierung
• Breiter Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +200 °C für industrielle Anwendungen und Motoren

Anwendungen

Geeignet zur Abdichtung von Dichtflächen und Flanschverbindungen in mechanischen Baugruppen mit größeren Spaltmaßen und relativen Bewegungen. Typische Einsatzgebiete sind gestanzte Metallabdeckungen wie Steuergehäuse und Ölwannen. Das Produkt wird häufig in Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsprozessen eingesetzt, insbesondere in Umgebungen mit Motorölkontakt und wechselnden Temperaturen. Dank seiner guten Haftung auf Metallen und ausgewählten Kunststoffen eignet es sich auch für hybride Baugruppen wie Gehäuse, Abdeckungen und komplexe Schnittstellenkomponenten.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen100 ml
Farbeschwarz
Typsilikon
Gewicht52 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur250 °C
19,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std