LOCTITE SI 5300 310ML KARTUSCHE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: rot
Silikondichtmittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:5300
Rubix:2441116
Hersteller:2558929
EAN:4058093025185

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5300 310ML KARTUSCHE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: rot
TECHNOMELT® PUR 5300 ist ein Schmelzklebstoff, der für die Ummantelung von Plattenelementen mit Papier- oder Alkorcellfolien und die Ummantelung von Kunststoff- und Aluminiumprofilen (vorbehandelt) mit thermoplastischen Folien und Furnieren verwendet wird. Er bietet eine mittlere Abbindezeit, hohe Anfangsfestigkeit, chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage, ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, sehr hohe Wärmebeständigkeit und Kälteflexibilität.
Stärken
-Mittlere Abbindezeit
Chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
Hohe Anfangsfestigkeit
Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel
Sehr hohe Hitzebeständigkeit und Kälteflexibilität
Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
Chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
Hohe Anfangsfestigkeit
Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel
Sehr hohe Hitzebeständigkeit und Kälteflexibilität
Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Max. Temperatur | 28 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort