NITRIL-HS,PROFI ERGO ENB 20, 10 PP503100010, MR-Trikotiert/Profi
Montagehandschuh profi ergo ENB20
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6014804
Rubix:1701101
Hersteller:6014804
EAN:4048612007914


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Produktdetails : NITRIL-HS,PROFI ERGO ENB 20, 10 PP503100010, MR-Trikotiert/Profi
Universell einsetzbarer Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh
• NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Baumwoll-Interlock
• Geeignet für die Bedienung von Touch-Displays
• Sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
• Sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
• Farbe: weiß/gelb Anwendungsbereich: Montage, Kontrollarbeiten, Instandhaltung, leichte bis mittlere Metallarbeiten
• NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Baumwoll-Interlock
• Geeignet für die Bedienung von Touch-Displays
• Sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
• Sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
• Farbe: weiß/gelb Anwendungsbereich: Montage, Kontrollarbeiten, Instandhaltung, leichte bis mittlere Metallarbeiten
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | baumwoll-interlock |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
49,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen