8801-7 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetikhandschuh TEGERA 8801 INFINITY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:8801-7
Rubix:2503027
EAN:7340118318677
8801-7 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8801-7 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Die TEGERA® INFINITY 8801 Arbeitshandschuhe bieten einen sicheren Halt auf trockenen Oberflächen, langanhaltenden Tragekomfort und Hitzeschutz bis zu 100 °C an der Handinnenfläche. Das weiche Nitrilschaum-Material und das atmungsaktive Design sorgen für eine angenehme, sichere Passform, auch für empfindliche Haut.

Eigenschaften:
Dieser Arbeitshandschuh wurde für präzise Leichtmontagearbeiten entwickelt. Dank seines feinen 15-Gauge-Strickgewebes aus Nylon und Spandex ist er besonders dünn und flexibel, ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit. Die Handfläche ist mit superweichem Nitrilschaum beschichtet und verfügt über ein Aqua PU-Finish, welches hervoragenden Grip auf trockenen Oberflächen sowie Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 100 °C gewährleistet. Selbst bei längerer Nutzung bleibt der Handschuh atmungsaktiv. Zudem ist er hautfreundlich zertifiziert nach Oeko-Tex und DermaTest. Er ist ebenfalls für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet.

Spezifikationen:
• Typ: Schutz vor Hitze und Flammen
• Grip-Design: Grip-Muster aus Schaum
• Futtermaterial: Nylon, Spandex, 15 Gauge
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum, Aqua PU
• Material Bund: Textil
• Länge: 205–265 mm je nach Größe
• Farbe: Schwarz und Gelb

Normen:
• EN 388+A1 (4121X): Mechanische Widerstandsfähigkeit mit Abriebfestigkeit 4/4, Schnittfestigkeit 1/4, Weiterreißfestigkeit 2/4 und Durchstichfestigkeit 1/4
• EN 407: Hitzeschutz bei Kontaktwärme bis zu 100 °C (nur Handinnenfläche)
• EN ISO 21420: Ergonomische Passform, Fingerfertigkeit und Hautverträglichkeit
• Zertifikate: Oeko-Tex und DermaTest bestätigen Hautfreundlichkeit
• Geeignet für den Lebensmittelkontakt

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung spezialisiert hat, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für Qualität und Sicherheit, um die Anforderungen verschiedenster industrieller Einsatzbereiche zu erfüllen und die Sicherheit der Arbeitskräfte zu gewährleisten.

Stärken

• Hervorragender Grip auf trockenen Oberflächen dank superweicher Nitrilschaum-Beschichtung
• Zuverlässiger Schutz bei Kontakt mit Temperaturen bis zu 100 °C
• Dauerhafter Tragekomfort durch atmungsaktives und dünnes Design
• Vermeidung von Hautabschürfungen, Blasen, Rissen und Schrunden
• Lebensmittelecht und geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
• Hautfreundlich für empfindliche Hände durch Oeko-Tex- und DermaTest-Zertifizierung
• Einsetzbar in trockenen, feuchten oder schmutzigen Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Der Handschuh eignet sich ideal für präzise Leichtmontagearbeiten. Er wird empfohlen für Aufgaben wie Montage, Maschinenbedienung, Bau- und Tiefbauarbeiten, Holz- und Stahlkonstruktionen sowie allgemeine oder spezifische Installationen wie HVAC. Ebenso ist er geeignet für Transportwesen, Maschinenführung, Lagerlogistik, Flughafenbetrieb, Reparaturdienste, für Dienstleistungen oder im Einzelhandel. Dank seines Designs überzeugt er sowohl in trockener als auch feuchter oder verschmutzter Umgebung.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Farbegelb
Werkstoffnylon / elasthan
5,07 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe