MOL-9300 Gasfilter A1B1E2 EasyLock für Serie 7000
MOLDEX 9200 A2-GASFILTER 7000/9000 SERIE 8ER PACK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Moldex:930001
Rubix:1679475
Hersteller:9300
EAN:4019444007571

Dokumente
Produktdetails : MOL-9300 Gasfilter A1B1E2 EasyLock für Serie 7000
EasyLock®-Gasfilter mit Bajonettanschluss lassen sich einfach direkt auf die Maskenkörper der 7000er und 9000er Serie montieren. Da die Patronen über einen zusätzlichen Bajonettanschluss verfügen, können sie direkt mit EasyLock®-Partikelfiltern kombiniert werden, ohne dass ein Adapter erforderlich ist.
Stärken
- Gasfilter geeignet für Masken der Serien 7000 und 9000
- A2B2E1 organische, anorganische [Bp>65°C] und saure Gase
- Revolutionäres EasyLock-Filtersystem ohne zusätzliche Clips oder Halter
- A2B2E1 organische, anorganische [Bp>65°C] und saure Gase
- Revolutionäres EasyLock-Filtersystem ohne zusätzliche Clips oder Halter
Anwendungen
Die Filter eignen sich ideal für den Einsatz in den folgenden Bereichen:
• Chemische Industrie: Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe
• Öl- und Gasindustrie: Filtration gefährlicher Gase an Förder- und Raffineriestandorten
• Baugewerbe: Schutz vor Lösungsmitteln und anderen gängigen chemischen Substanzen
• Laborarbeiten: Filtration von Säure- und toxischen Dämpfen
• Industrielle Wartung: Schutz vor Gasemissionen bei Reparaturarbeiten
• Pharmaindustrie: Einsatz in sterilen und kontrollierten Umgebungen
• Automobilindustrie: Schutz vor Lack- und Lösungsmitteldämpfen
• Industrielle Reinigung: Geeignet für Arbeitsumgebungen mit hoher Konzentration chemischer Dämpfe
• Chemische Industrie: Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe
• Öl- und Gasindustrie: Filtration gefährlicher Gase an Förder- und Raffineriestandorten
• Baugewerbe: Schutz vor Lösungsmitteln und anderen gängigen chemischen Substanzen
• Laborarbeiten: Filtration von Säure- und toxischen Dämpfen
• Industrielle Wartung: Schutz vor Gasemissionen bei Reparaturarbeiten
• Pharmaindustrie: Einsatz in sterilen und kontrollierten Umgebungen
• Automobilindustrie: Schutz vor Lack- und Lösungsmitteldämpfen
• Industrielle Reinigung: Geeignet für Arbeitsumgebungen mit hoher Konzentration chemischer Dämpfe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bajonett-anschluss |
|---|---|
| Klasse | a2 |
| Werkstoff | aktivkohle |
| Anschluss | bayonet connector |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std