71 72 610. Bolzenabschneider 610mm Knipex
Bolzenschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:71 72 610
Rubix:1523430
EAN:4003773066767

Technische Zusammenfassung
| Schnittleistung | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 610 mm |
| Werkstoff | chrom-vanadium-schwerlaststahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet |
Dokumente
Produktdetails : 71 72 610. Bolzenabschneider 610mm Knipex
Dieser Knipex-Bolzenschneider ist ein leistungsstarkes Schneidwerkzeug, das Robustheit, hohe Schneidkraft und komfortables Arbeiten vereint. Das Modell überzeugt durch induktiv gehärtete Schneiden, einen austauschbaren, verschraubten Schneidkopf sowie ergonomisch abgewinkelte Griffe, für präzises und ermüdungsarmes Arbeiten, selbst bei harten Materialien.
Eigenschaften:
Dieser Bolzenschneider wurde speziell entwickelt, um außergewöhnliche Schneidleistung bei gleichzeitig reduziertem Kraftaufwand zu bieten. Der verschraubte Schneidkopf ermöglicht einen einfachen Austausch bei Verschleiß und verlängert so die Lebensdauer des Werkzeugs. Durch die besonders flache Form von Kopf und Gelenk ist der Zugang auch zu engen Stellen problemlos möglich. Die exzentrische Schraubenverstellung (12 Positionen) erlaubt eine präzise Anpassung an das jeweilige Material. Abgewinkelte Griffe mit rutschfesten Mehrkomponenten-Hüllen sorgen für sicheren Halt und optimalen Komfort, auch bei längeren Einsätzen. Der geschmiedete Anschlag mit integriertem Dämpfer reduziert Stöße während des Schneidens und mindert dadurch die Muskelbelastung.
Spezifikationen:
• Oberfläche: grau atramentiert
• Griffe: rutschfeste Mehrkomponenten-Hüllen
• 2 Ausführungen:
- 71 72 610
• Schneidenlänge: 34 mm
• Kopfdicke: 33 mm
• Schneidleistung HRC 19: Ø 9 mm
• Schneidleistung HRC 40: Ø 8 mm
• Schneidleistung HRC 48: Ø 7 mm
- 71 72 760
• Schneidenlänge: 36,5 mm
• Kopfdicke: 42 mm
• Schneidleistung HRC 19: Ø 11 mm
• Schneidleistung HRC 40: Ø 9 mm
• Schneidleistung HRC 48: Ø 8 mm
Normen:
Dieser Bolzenschneider entspricht den Anforderungen der REACH-Verordnung und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Damit ist eine höhere Sicherheit für den Anwender sowie eine geringere Umweltbelastung bei Herstellung und Nutzung gewährleistet.
Informationen zur Marke:
Knipex wurde 1882 gegründet und ist ein deutsches Familienunternehmen welches weltweit für die Qualität und Langlebigkeit seiner Handwerkzeuge bekannt ist. Spezialisiert auf Zangen, bietet Knipex über 1.500 Produkte für professionelle Anwendungen. Mit Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit vereint Knipex Präzision, Ergonomie und Robustheit, um die Anforderungen industrieller Anwender in zahlreichen Ländern zu erfüllen.
Eigenschaften:
Dieser Bolzenschneider wurde speziell entwickelt, um außergewöhnliche Schneidleistung bei gleichzeitig reduziertem Kraftaufwand zu bieten. Der verschraubte Schneidkopf ermöglicht einen einfachen Austausch bei Verschleiß und verlängert so die Lebensdauer des Werkzeugs. Durch die besonders flache Form von Kopf und Gelenk ist der Zugang auch zu engen Stellen problemlos möglich. Die exzentrische Schraubenverstellung (12 Positionen) erlaubt eine präzise Anpassung an das jeweilige Material. Abgewinkelte Griffe mit rutschfesten Mehrkomponenten-Hüllen sorgen für sicheren Halt und optimalen Komfort, auch bei längeren Einsätzen. Der geschmiedete Anschlag mit integriertem Dämpfer reduziert Stöße während des Schneidens und mindert dadurch die Muskelbelastung.
Spezifikationen:
• Oberfläche: grau atramentiert
• Griffe: rutschfeste Mehrkomponenten-Hüllen
• 2 Ausführungen:
- 71 72 610
• Schneidenlänge: 34 mm
• Kopfdicke: 33 mm
• Schneidleistung HRC 19: Ø 9 mm
• Schneidleistung HRC 40: Ø 8 mm
• Schneidleistung HRC 48: Ø 7 mm
- 71 72 760
• Schneidenlänge: 36,5 mm
• Kopfdicke: 42 mm
• Schneidleistung HRC 19: Ø 11 mm
• Schneidleistung HRC 40: Ø 9 mm
• Schneidleistung HRC 48: Ø 8 mm
Normen:
Dieser Bolzenschneider entspricht den Anforderungen der REACH-Verordnung und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Damit ist eine höhere Sicherheit für den Anwender sowie eine geringere Umweltbelastung bei Herstellung und Nutzung gewährleistet.
Informationen zur Marke:
Knipex wurde 1882 gegründet und ist ein deutsches Familienunternehmen welches weltweit für die Qualität und Langlebigkeit seiner Handwerkzeuge bekannt ist. Spezialisiert auf Zangen, bietet Knipex über 1.500 Produkte für professionelle Anwendungen. Mit Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit vereint Knipex Präzision, Ergonomie und Robustheit, um die Anforderungen industrieller Anwender in zahlreichen Ländern zu erfüllen.
Schneidvermögen bis zu einer Härte von 48 HRC. Robuste Schneidkanten sind zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidkantenhärte ca. 62 HRC. Eingeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Stoßdämpfer. Guter Zugang durch sehr flache Bauform von Kopf und Gelenkbereich. Ergonomisch gewinkelte Griffe zur Minimierung des Kraftaufwands. Robuste, rutschfeste, zweifarbige Zweikomponenten-Griffhüllen. Präzise Einstellung (12 Positionen) mittels Exzenterbolzen. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidkantenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Schneidkopf, austauschbar. Gelenk: Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet. Griffe: Stahlrohr, pulverbeschichtet. Klinge: Chrom-Vanadium-Schwerlaststahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.
Stärken
• Hohe Schneidkraft selbst bei sehr harten Materialien (bis 48 HRC)
• Weniger Kraftaufwand durch optimierte Kopf- und Hebelgeometrie
• Mehr Komfort durch abgewinkelte, rutschfeste Griffe
• Einfacher Zugang in engen Bereichen dank sehr flachem Kopf
• Reduzierte Stöße beim Schneiden durch Anschlag mit Dämpfer
• Präzise Einstellung in 12 Positionen für optimale Anpassung an jedes Material
• Weniger Kraftaufwand durch optimierte Kopf- und Hebelgeometrie
• Mehr Komfort durch abgewinkelte, rutschfeste Griffe
• Einfacher Zugang in engen Bereichen dank sehr flachem Kopf
• Reduzierte Stöße beim Schneiden durch Anschlag mit Dämpfer
• Präzise Einstellung in 12 Positionen für optimale Anpassung an jedes Material
Anwendungen
Der Knipex-Bolzenschneider eignet sich besonders für intensive Schneidarbeiten in der industriellen Instandhaltung, im Stahlbau, im Tief- und Hochbau sowie in der mechanischen Fertigung. Er ist ideal für Umgebungen, in denen Stangen, Bolzen, Schrauben oder hochfeste Drähte durchtrennt werden müssen. Dank seiner hohen Schneidkraft und ergonomischen Konstruktion ist er in Werkstätten, auf Baustellen und an schwer zugänglichen Orten einsetzbar – zum Beispiel in Rohrleitungen, Metallzäunen oder bei Schienenanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 610 mm |
| Werkstoff | chrom-vanadium-schwerlaststahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet |
| Gewicht | 2550 g |
| Griff | zweifarbige mehrkomponenten-griffhüllen (stahlrohr, pulverbeschichtet) |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:56750610, 9571190610
- rubix:1044442
- hersteller:9571190610
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
104,85 € exkl. MwSt./ Stück