Referenzen
Gedore:8178 460
Rubix:1245301
Hersteller:2675137
EAN:4010886933756


Technische Zusammenfassung
| Schnittleistung | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 460 mm |
| Werkstoff | chrom-vanadium-stahl |
Produktdetails : 8178 460 Bolzenschneider 460 mm
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung 48 HRC, 48 HRC ≈ 1590 N / mm² Zugfestigkeit
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung 48 HRC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1680 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 5 mm |
| Länge | 460 mm |
| Werkstoff | chrom-vanadium-stahl |
| Gewicht | 1680 g |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen