Referenzen
SMC:AFD30-F03-D
Rubix:3073891
Hersteller:AFD30-F03-D

Produktdetails : AFD30-F03-D Submikrofilter
Mikro-Nebelabscheider in ModulbauweiseISO 8573-1:2010 konformNennfiltrationsgrad 0,01 µmMaximaler Durchfluss bis zu 600 l/min (ANR, 0,7MPa).
Stärken
ISO 8573-1:2010 konformNennfiltrationsgrad 0,01 µmMaximaler Durchfluss bis zu 600 l/min (ANR, 0,7MPa).
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Volumenstrom | 240 l/min |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen