832140 Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Metrischer Gewindebohrer – spiralförmig – HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:832140
Rubix:3267100
EAN:3660338050541


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2,5 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 832140 Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Metrischer Gewindebohrer – spiralförmig – HSS
Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2,5 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Beschichtung | nein |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Antriebsvierkant | 12 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 25 mm |
| Gesamtlänge | 140 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage