844841 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - STAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844841
Rubix:3266984
EAN:3660338072031




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 844841 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C
Metrischer Grobgewindebohrer hsse blank spiralgenutet
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | poliert |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 20 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage