832085 Maschinengewindebohrer SL M8x1,25 HSSE STM DIN371 6H

Edelstahl-Maschinengewindebohrer spiralförmigen Rillen 35° HSS-E Dampf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:832085
Rubix:3239359
EAN:3660338050060
832085 Maschinengewindebohrer SL M8x1,25 HSSE STM DIN371 6H
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Gewinde1,25 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 832085 Maschinengewindebohrer SL M8x1,25 HSSE STM DIN371 6H


Maschinengewindebohrer aus Edelstahl mit spiralförmigen Spannuten 35° HSSE Dampf Metrische Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Fine M8x125 HSSe Stm DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Gewinde1,25 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungsteam
Gewindeschneidenmetrisch
Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Schaftdurchmesser8 mm
Antriebsvierkant6,2 mm
Steigungswinkel35 °
DIN-Normdin 371
Nutzlänge12 mm
Gesamtlänge90 mm
Toleranz6h
83,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
99,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen