MASCHINENGEWINDEBOHRER HSSE DIN371 M4 Maschinengewindebohrer HSSE DIN371 M4
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844651
Rubix:3112630
EAN:3660338072314




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,7 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : MASCHINENGEWINDEBOHRER HSSE DIN371 M4 Maschinengewindebohrer HSSE DIN371 M4
Metrischer Grobgewindebohrer hsse Edelstahl Spiralnute
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,7 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | geschliffener |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
| Antriebsvierkant | 3,4 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 7,5 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std