861456 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861456
Rubix:3266975
EAN:3660338162596




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,7 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 861456 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,7 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | verdampft |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
| Antriebsvierkant | 3,4 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 21 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort