8110400785 metaBOX 215, leer metaBOX 215, leer

metaBOX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:4001784110, 8110400785
Rubix:2914486
01784110, 8110400785 metaBOX 215, leer metaBOX 215, leer

Produktdetails : 8110400785 metaBOX 215, leer metaBOX 215, leer


metaBOX Systemkoffer

Produkteigenschaften:
• Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
• Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
• Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
• Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
• Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
• Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
• Max. Traglast Deckel: 125 kg
• Material: ABS
Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze

Technische Informationen


Attribute
38,67 exkl. MwSt.
/ Stück
46,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage