891899 Kiste Faltbar (Bxtxh) 600X400X320 mm mit Klappdeckel
Faltbarer Behälter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:891899
Rubix:3249556
EAN:3660338445200

Produktdetails : 891899 Kiste Faltbar (Bxtxh) 600X400X320 mm mit Klappdeckel
for easy transport
Falten Sie Polypropylen-Behälter für einen einfachen Transport und Lagerung
Unser Sortiment an faltbaren Behältern ist in verschiedenen Modellen und Höhen erhältlich
2 offene Griffe für einen einfachen Transport
Falten Sie Polypropylen-Behälter für einen einfachen Transport und Lagerung
Unser Sortiment an faltbaren Behältern ist in verschiedenen Modellen und Höhen erhältlich
2 offene Griffe für einen einfachen Transport
Kiste Faltbar (BXTXH) 600X400X320 mm mit Klappdeckel
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 59 l |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 320 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
