891902 Stapelbehälter 400x300x247 mm PP mit Deckel blau
Verteilerbehälter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:891902
Rubix:3275810
EAN:3660338445224

Produktdetails : 891902 Stapelbehälter 400x300x247 mm PP mit Deckel blau
Polypropylenbehälter mit integriertem Deckel
Stapelbar und stapelbar
2 gegossene Griffe
Stapelbar und stapelbar
2 gegossene Griffe
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 23 l |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 247 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
