891892 Faltbarer Stapelkasten (Bxtxh) 400x300x214 mm Braun
Faltbare Autoschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:891892
Rubix:3249549
EAN:3660338445149

Produktdetails : 891892 Faltbarer Stapelkasten (Bxtxh) 400x300x214 mm Braun
Die GALIA Odette Kunststoffbehälter entsprechen in allen Formaten und Höhen den Normen und Standards des Automobilsektors.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Faltbarer Stapelkasten (BXTXH) 400X300X214 mm braun
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 18 l |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 214 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
