Referenzen
Spartex:891886
Rubix:3249382
EAN:3660338445095

Produktdetails : 891886 Stapelkasten (Bxtxh) 297X197X114 mm Beige
Die GALIA Odette Kunststoffbehälter entsprechen in allen Formaten und Höhen den Normen und Standards des Automobilsektors.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Stapelkasten (BXTXH) 297X197X114 mm Beige
Anwendungen
Alle Branchen, einschließlich Automobilindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 4 l |
|---|---|
| Länge | 197 mm |
| Breite | 297 mm |
| Höhe | 114 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
