891905 Versandkiste (Bxtxh) 600X400X365 mm mit Klappdeckel
Verteilerbehälter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:891905
Rubix:3249495
EAN:3660338445255

Produktdetails : 891905 Versandkiste (Bxtxh) 600X400X365 mm mit Klappdeckel
Polypropylenbehälter mit integriertem Deckel
Stapelbar und stapelbar
2 gegossene Griffe
Stapelbar und stapelbar
2 gegossene Griffe
Versandkiste (BXTXH) 600X400X365 mm mit Klappdeckel
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 67 l |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 365 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
