891893 Faltbarer Stapelkasten (Bxtxh) 594x396x314 mm Mandarine
Faltbare Autoschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:891893
Rubix:3249551
EAN:3660338445156

Produktdetails : 891893 Faltbarer Stapelkasten (Bxtxh) 594x396x314 mm Mandarine
Die GALIA Odette Kunststoffbehälter entsprechen in allen Formaten und Höhen den Normen und Standards des Automobilsektors.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Faltbarer Stapelkasten (BXTXH) 594X396X314 mm Mandarine
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 59 l |
|---|---|
| Länge | 396 mm |
| Breite | 594 mm |
| Höhe | 314 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
