Referenzen
Spartex:891897
Rubix:3249555
EAN:3660338445187

Produktdetails : 891897 Kiste Faltbar (Bxtxh) 600X400X320 mm
for easy transport
Falten Sie Polypropylen-Behälter für einen einfachen Transport und Lagerung
Unser Sortiment an faltbaren Behältern ist in verschiedenen Modellen und Höhen erhältlich
2 offene Griffe für einen einfachen Transport
Falten Sie Polypropylen-Behälter für einen einfachen Transport und Lagerung
Unser Sortiment an faltbaren Behältern ist in verschiedenen Modellen und Höhen erhältlich
2 offene Griffe für einen einfachen Transport
Kiste Faltbar (BXTXH) 600X400X320 mm
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 59 l |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 320 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
