Referenzen
Spartex:891890
Rubix:3249386
EAN:3660338445132

Produktdetails : 891890 Stapelkasten (Bxtxh) 995X297X214 mm Grau
Die GALIA Odette Kunststoffbehälter entsprechen in allen Formaten und Höhen den Normen und Standards des Automobilsektors.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Stapelkasten (BXTXH) 995X297X214 mm grau
Anwendungen
Alle Branchen, einschließlich Automobilindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 49 l |
|---|---|
| Länge | 297 mm |
| Breite | 995 mm |
| Höhe | 214 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
