891903 Versandkiste (Bxtxh) 600X400X265 mm mit Klappdeckel
Verteilerbehälter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:891903
Rubix:3249493
EAN:3660338445231

Produktdetails : 891903 Versandkiste (Bxtxh) 600X400X265 mm mit Klappdeckel
Polypropylenbehälter mit integriertem Deckel
Stapelbar und stapelbar
2 gegossene Griffe
Stapelbar und stapelbar
2 gegossene Griffe
Versandkiste (BXTXH) 600X400X265 mm mit Klappdeckel
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 46 l |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 265 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
