Referenzen
Spartex:891889
Rubix:3249385
EAN:3660338445125

Produktdetails : 891889 Stapelkasten (Bxtxh) 594X396X214 mm Lichgrün
Die GALIA Odette Kunststoffbehälter entsprechen in allen Formaten und Höhen den Normen und Standards des Automobilsektors.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Sehr strukturiert mit vertikalen Säulen, halten alle Behälter dieser Produktreihe sehr schweren Stapellasten stand und entsprechen den VDA- und GALIA-Tests.
Stapelkasten (BXTXH) 594X396X214 mm lichgrün
Anwendungen
Alle Branchen, einschließlich Automobilindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 39 l |
|---|---|
| Länge | 396 mm |
| Breite | 594 mm |
| Höhe | 214 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
