Referenzen
SMC:HRS050-AF-20-M
Rubix:2220162
Hersteller:00866680
EAN:3618036090956

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 28 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
Dokumente
Produktdetails : HRS050-AF-20-M Kühl- und Temperiergerät
Kühlleistung: 1,1 kW bis 17,5 kW (50 Hz)
Temperaturstabilität: ±0,1 °C bis ±1 °C
Einstellbarer Temperaturbereich: 5 bis 40 °C
Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
Temperaturstabilität: ±0,1 °C bis ±1 °C
Einstellbarer Temperaturbereich: 5 bis 40 °C
Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 377x1000x608 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45000 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Volumenstrom | 28 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Werkstoff | stainless steel, copper (heat exchanger brazing), bronze, carbon, pp, pe, pom, fkm, epdm, pvc, nbr |
| Verbindung | rc1/2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.181,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.925,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage