Referenzen
SMC:HECR010-A2-F
Rubix:3073351
Hersteller:HECR010-A2-F
EAN:3618036099348

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 3 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
Dokumente
Produktdetails : HECR010-A2-F Kühl- und Temperiergerät
HECR, Kühl- und Temperiergerät/19-Zoll-Einschub, luftgekühlt, 200W, 400W, 510W, 800W und 1kW
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 3 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 3,5 bar |
| Werkstoff | rostfreier stahl, karbon, keramik; epdm, nbr, ppe, pps, pom, polyäthylen |
| Verbindung | rc 3/8 (in/out); drain port cpc plcd16004 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.191,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.938,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen