IDG100-F04 Membrantrockner

Membranlufttrockner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IDG100-F04
Rubix:2219863
Hersteller:IDG100-F04
EAN:3618036084542
IDG100-F04 Membrantrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom1000 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IDG100-F04 Membrantrockner


Die Membran-Lufttrockner-Baureihe IDG ist als Einzelgerät oder als Kombigerät erhältlich. Die IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Einzelgerät. Die IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist die Abluft der Spülluft über einen One-Touch-Anschluss verfügbar. Wenn die Spülluft nicht am Membran-Lufttrockner abgeführt wird, erfolgt die Abluft über eine Leitung, die vom Trockner wegführt.
IDG, Membrantrockner

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1600 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom1000 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Verbindunggewindeanschluss (g 1/2)
HerkunftslandJP
2.460,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.928,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage