HRS050-AF-20 Kühl- und Temperiergerät

Kühl-

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:HRS050-AF-20
Rubix:2220158
Hersteller:HRS050-AF-20
EAN:3618036091014
HRS050-AF-20 Kühl- und Temperiergerät

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom28 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : HRS050-AF-20 Kühl- und Temperiergerät


HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)377x1000x608 mm
Bruttogewicht69000 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom28 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck5 bar
Werkstoffrostfreier stahl, kupferlot (wärmetauscher), bronze, messing, sic, kohlenstoff, pp, pe, pom, fkm, epdm, pvc, nbr
Verbindungrc1/2
HerkunftslandJP
8.151,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.700,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage