IDG1-F02 Membrantrockner

Membranlufttrockner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IDG1-F02
Rubix:2204080
Hersteller:IDG1-F02
EAN:3618036084641
IDG1-F02 Membrantrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Volumenstrom10 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IDG1-F02 Membrantrockner


Die Membran-Lufttrockner-Baureihe IDG ist als Einzelgerät oder als Kombigerät erhältlich. Die IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Einzelgerät. Die IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist die Abluft der Spülluft über einen One-Touch-Anschluss verfügbar. Wenn die Spülluft nicht am Membran-Lufttrockner abgeführt wird, erfolgt die Abluft über eine Leitung, die vom Trockner wegführt.
IDG, Membrantrockner

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht126 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Volumenstrom10 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Werkstoffmessing
HerkunftslandJP
188,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage