IDFA4E-23 Kältetrockner

Kältemittel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IDFA4E-23
Rubix:2216220
Hersteller:00084928
EAN:3618036085037
IDFA4E-23 Kältetrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)rc 1/2 ''
Volumenstrom566,7 l/min
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IDFA4E-23 Kältetrockner


Längere Lebensdauer des Luftsystems
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz eines Edelstahl-Wärmetauschers
Effiziente Trocknung bei geringem Druckverlust
Kompaktheit
Einfache Wartung.
IDFA, Druckluft-Kältetrockner

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22000 g
Gewindedurchmesser (Zoll)rc 1/2 ''
Volumenstrom566,7 l/min
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffedelstahl (wärmetauscher)
HerkunftslandCN
1.037,48 exkl. MwSt.
/ Stück
1.234,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage